Sada kladiv, Počet nástrojů: 3

Artiklové číslo: 954691 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×20
Šířka 250 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 3
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954691 3
EAN / GTIN 4062406894665
Číslo výrobce 954691 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954691: 1 ks
Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 300; 500: po 1 ks
Palička GARANT č. 754120 vel. 40: 1 ks