Jeu de marteaux, Nombre d'outils: 3

Réf.: 954666 3
Remise
75,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 3 pc.
Largeur mousse 200 mm
Profondeur mousse 500 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 20
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur orange; noir; blanc
Matériau, manche bois
Surface, manche couleur naturelle
Type de produit marteau non spécifié
Sommaire jeu / Assortiment
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 954666 3
EAN / GTIN 4062406894641
Réf. fabricant 954666 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954666: 1 pièce
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300; 500: 1 pièce de chaque
Maillet à frappe amortie GARANT 754120 réf. 40: 1 pièce