Sada kleští, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 954295 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×20
Šířka 250 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 5
Hmotnost 1,553 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954295 5
EAN / GTIN 4062406157654
Číslo výrobce 954295 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) nebo 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 × 500 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové pracovní stoly GARANT GridLine s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (š ×h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954295: 1 ks
Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks
Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713040 vel. 200: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT zalomené, č. 713440 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks