Uzavírací upínky

Artiklové číslo: 95422
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 95422
EAN / GTIN 4020772095420
Číslo výrobce 95422
L-číslo L30100 11
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Uzavírací upínka, nerezová ocel, leštěná.
Nýty v mazaných ložiskových pouzder v chodu. Rukojeťí je vyroben z červeného plastu odolného proti oleji.
Pro velikost 1: Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,5 kN
  • Dráha přestavení: 12 mm
  • Hmotnost: 270 g
  • Velikost: 3
  • B1: 32,5-44,0
  • B2: 65,5-77,0
  • C: 19
  • D: 5,6
  • ØD1: 8
  • E1: 39,5-50,5
  • E2: 72,5-84,0
  • H: 22,7
  • H1: 36,5
  • H2: 179
  • K: 13
  • L1: 148
  • M: 31,0-36,0
  • N: 45
  • P: 40
  • R: 5,5
  • S: 97

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku