Tensor de cierre

Número de artículo: 95422
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 95422
EAN / GTIN 4020772095420
Número del fabricante 95422
Número L L30100 11
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de cierre, inoxidable acero, pulido.
Remaches en bujes de rodamientos lubricados funcionando. empuñadura hecho de plástico rojo, resistente al aceite.
Para el tamaño 1: empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 1,5 kN
  • Recorrido de ajuste: 12 mm
  • peso: 270 g
  • Tamaño: 3
  • B1: 32,5-44,0
  • B2: 65,5-77,0
  • C: 19
  • D: 5,6
  • ØD1: 8
  • E1: 39,5-50,5
  • E2: 72,5-84,0
  • H: 22,7
  • H1: 36,5
  • H2: 179
  • K: 13
  • L1: 148
  • M: 31,0-36,0
  • N: 45
  • P: 40
  • R: 5,5
  • S: 97