Držák pro svorku na upínání 6.25x12.7 mm ocel, délka 2"

Artiklové číslo: 953639
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Upínací stopka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953639
EAN / GTIN 4946368831077
Číslo výrobce 953639
L-číslo L40010 7975
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Poznámky: 0,25” x 0,5”
  • Funkce: držáky
  • Velikost / rozměr: 0,05 X 0,023 X 0,005 M
  • L: 2”
  • L: 2”
  • Úzké modely: Ano
  • Standardní model: Ano
  • Typ: držáky
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická