Sada 6hranných šroubováků s příčnou rukojetí, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 952922 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 8 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 7
Provedení se šroubovákem
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952922 7
EAN / GTIN 4067263723196
Číslo výrobce 952922 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952922: 1 ks
6hranný šroubovák GARANT č. 627702 vel. 2,5: 1 ks
6hranný šroubovák GARANT č. 627712 vel. 3; 4; 5; 6; 8;10: po 1 ks