Uvex vložka do bot černá/oranžová Šířka 11 velikost 47

Artiklové číslo: 9528347
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex tune-up High
Označení výrobce uvex tune-up High
Barva Oranžová; Černá
Pro velikost obuvi od 47
Pro velikost obuvi až do 47
Šířka 11
Druh produktu Vložka do bot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9528347
EAN / GTIN 4031101678962
Číslo výrobce 9528347
L-číslo L01670 1324
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vložky uvex tune-up byly vyvinuty pro zvýšení individuálního komfortu pro různé typy chodidel. Každé chodidlo má podélnou a příčnou klenbu, které rozkládají váhu a fungují jako přirozené tlumicí prvky. Vysoká nebo častá zátěž, oslabené svaly a vazy nebo dokonce vrozené nedostatky mohou ovlivnit tvar podélné a příčné klenby chodidla. To může mít za následek různé deformace, jako jsou ploché nohy (snížená podélná klenba), duté nohy (výrazná podélná klenba) nebo vbočené nohy (snížená příčná klenba), které mohou vést i k bolestem. Použitím vyladěných vložek lze příčnou klenbu podpořit a zvětšit kontaktní plochu, což vede k lepšímu rozložení tlaku. Tím se zvýší pohodlí uživatele a sníží se bolest a únava - aniž by se snížil ochranný účinek bezpečnostní obuvi.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vhodné pro obuv s ESD ochranou
  • Podporují klenbu chodidla
  • Lze prát ručně při teplotě 30 °C
  • Antibakteriální vložky do bot

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Prodyšné a vlhkostní vstřebávající vložky do bot
  • Tlumící, pro příjemný komfort při chůzi
  • Snižují únavu nohou
  • Zabraňte vzniku otlaků
  • Povrchová struktura šetrná k pokožce a příjemná na dotek

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 pro uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® a uvex 2 xenova®
  • Antistatické vložky do bot
  • Neomezují ochranu nošených bezpečnostních bot
  • K dispozici také pro další modelové řady pod jiným číslem výrobku

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Název produktu: uvex tune-up High
  • Barva (filtr): černá/oranžová
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 47
  • Materiál svršku: semišový mikroměkký materiál
  • odolnost proti uklouznutí: ne
  • Šířka: 11