{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 11 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 200 mm | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barevný odstín, | Šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Deckschicht Hartschaumeinsatz | |
| Popsaná část, Šedá | Kontrastfarbe (darunterliegende Schicht) | |
| Hloubka pěny | 500 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 8 | |
| Hloubka pěny v G | 20 | |
| Vhodné pro výšku zásuvky min. | 75 mm | |
| Řada | JOKER | |
| Označení výrobce | Ratschen-Ringschlüssel-Satz JOKER | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| S funkcí ráčny | ano | |
| Počet kusů nářadí | 11 | |
| Včetně velikostí | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 952440 11 | |
| EAN / GTIN | 2050002004115 | |
| Číslo výrobce | 952440 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |