uvex stélka černá/červená šířka 10 velikost 43

Artiklové číslo: 9518743
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín RAL RAL 9005
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada uvex 2 trend
Označení výrobce Klimakomfortfußbett uvex 2 trend Weite 10; uvex Klimakomfortfußbett
Barva červená; Černá
Pro velikost obuvi od 43
Pro velikost obuvi až do 43
Šířka 10
Obsah 1 paar
Druh produktu Vložka do bot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9518743
EAN / GTIN 4031101795287
Číslo výrobce 9518743
L-číslo L01670 1787
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • vylepšené tlumení nárazů po celé ploše chodidla
  • vysoce prodyšné, vlhkost pohlcující a rychle schnoucí materiály
  • Odpružené zóny, které podporují přirozený pohyb
  • příjemná struktura povrchu, šetrná k pokožce
  • antistatické vybavení
  • podporuje klenbu chodidla
  • lze prát, ruční praní při 30 °C

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Název produktu: uvex climate comfort footbed
  • Typ výrobku: Vložka do bot
  • Barva (filtr): černá/červená
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 43
  • Značka: uvex
  • stélka: uvex 2 trend climate comfort stélka
  • Materiál svršku: semišový mikroměkký materiál
  • odolnost proti uklouznutí: ne
  • Šířka: 10