Rohož pro zásuvky, Rozměr v G: 36X20

Artiklové číslo: 951830 36X20
Cena za 1 ks (CZK 1504,44 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
701 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Šířka 900 mm
Hloubka 500 mm
Tloušťka 4 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 20
Užitná plocha v G 36×20
Materiál Přírodní kaučuk
Povrch Nopkový povrch
Druh produktu Rastrová rohož
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951830 36X20
EAN / GTIN 4062406181215
Číslo výrobce 951830 36X20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GridLine rohož z přírodního kaučuku ke vložení do zásuvek.
Výrazný rastr GridLine zabrání kutálení se válcovitých dílů a slouží k zablokování zásobníků na drobné díly easyPick č. 951210, č. 951251 a č. 951265 a žlabů č.951415 a č. 951425 na rohoži. Tloušťka rohože 2 mm v drážkách, 4 mm na výstupcích.