{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barva | Šedá | |
| Šířka | 650 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Tloušťka | 4 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry | G | |
| Užitná šířka v G | 26 | |
| Užitná hloubka v G | 20 | |
| Užitná plocha v G | 26×20 | |
| Materiál | Přírodní kaučuk | |
| Povrch | Nopkový povrch | |
| Druh produktu | Rastrová rohož | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 951830 26X20 | |
| EAN / GTIN | 4062406180706 | |
| Číslo výrobce | 951830 26X20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |