{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Ochranná třída IP | IP 41 | |
| Výška | 1 170 mm | |
| Šířka | 750 mm | |
| Hloubka | 550 mm | |
| Světlá výška podstavce | 640 mm | |
| Světlá šířka podstavce | 670 mm | |
| ⌀ koleček | 125 mm | |
| Hmotnost | 58 kg | |
| Druh produktu | Pocitacova pracovni stanice |
| Katalogové číslo | 951610 FR | |
| Číslo výrobce | 951610 FR | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |