Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Počítačové pracoviště pojízdná,, Typ: DK

Artiklové číslo: 951610 DK

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel otevření dveří: 225
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Ochranná třída IP: IP 41

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Ochranná třída IP IP 41
Výška 1 170 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 550 mm
Světlá výška podstavce 640 mm
Světlá šířka podstavce 670 mm
⌀ koleček 125 mm
Hmotnost 58 kg
Druh produktu Pocitacova pracovni stanice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951610 DK
Číslo výrobce 951610 DK
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvka na klávesnici zapadne v koncové poloze, je zamykatelná, s opěrkou zápěstí ze dřeva a odlehčením tahu. Skříň na počítač s ventilátorem a nastavitelnou pozinkovanou policí a odkládací deskou z bukového Multiplexu.
S pojízdnou jednotkou sestávající se z 2 pevných a 2 elektricky vodivých ovládacích/aretovatelných koleček ⌀ 125 mm a rukojeti.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005 práškově nanášený lak.