uvex stélka černá/červená šířka 10 velikost 47

Artiklové číslo: 9515747
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1 business
Označení výrobce uvex Klimakomfortfußbett
Barva červená; Černá
Pro velikost obuvi od 47
Pro velikost obuvi až do 47
Šířka 10
Druh produktu Vložka do bot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9515747
EAN / GTIN 4031101794952
Číslo výrobce 9515747
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • vylepšené tlumení nárazů po celé ploše chodidla
  • vysoce prodyšné, vlhkost pohlcující a rychle schnoucí materiály
  • Odpružené zóny, které podporují přirozený pohyb
  • příjemná struktura povrchu, šetrná k pokožce
  • antistatické vybavení
  • podporuje klenbu chodidla
  • lze prát, ruční praní při 30 °C

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Název produktu: uvex climate comfort footbed
  • Typ výrobku: Vložka do bot
  • Barva (filtr): černá/červená
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 47
  • Značka: uvex
  • stélka: Komfortní stélka uvex 1 business climate
  • Materiál svršku: semišový mikroměkký materiál
  • odolnost proti uklouznutí: ne
  • Šířka: 10