Dělicí lišty s drážkami Hloubka 20G, vhodné pro zásuvky s výškou čela: 100mm

Artiklové číslo: 951520 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    188,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    157,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 546 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Plast
Barva Šedá
Počet 1 ks
Výška 75 mm
Vhodné pro Zásuvky
Výška čela 100 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná hloubka v G 20
Užitná hloubka 500 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951520 100
EAN / GTIN 4062406136406
Číslo výrobce 951520 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dělicí drážky jednotlivě pro rozdělení zásuvek. Montáž bez nářadí: Dělicí drážky se bezpečně zaklapnou do otvorů v zásuvce. Stabilní konstrukce z plastu, žádné nebezpečí zranění o hrany při vyjímání.

Vhodné pro:

Zásuvky užitná hloubka 20G.