Pregradne letvice s prorezima dubina 20G 100 mm

Artikl br.: 951520 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,44 € / Piece
  • od 5 Piece
    6,20 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4.501 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 75 mm
Debljina 12 mm
prednja za prednju visini ladice 100 mm
Vrsta proizvoda Letvica s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951520 100
EAN / GTIN 4062406136406

Opis

Izvedba:

Pregradne letvice s prorezima za podjelu ladica, pojedinačne. Montaža bez alata: pregradne letvice s prorezima su pričvršćene u otvore u ladici. Stabilna konstrukcija od plastike, nema opasnosti od ozljeđivanja na rubovima pri vađenju.

Odgovara:

Ladice, korisna dubina 20G.
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
    prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu