Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Počítačový terminál, Typ: DE

Artiklové číslo: 951500 DE

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951500 DE
Číslo výrobce 951500 DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň na monitor s větrákem pro monitory do 19 palců, s výškově přestavitelnou pozinkovanou policí. Křídlová dvířka s polykarbonátovým průzorem, uzamykatelná.
Zásuvka na klávesnici s aretací v koncové poloze. 3-násobné nastavení výšky v rastru po 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), uzamykatelná, s opěrkou pro zápěstí ze dřeva, odlehčení od tahu kabelu.
Skříň na počítač s ventilátorem a 1 výškově přestavitelnou pozinkovanou policí a kabelovými průchody pro čisté pokládání kabelů. Všechny zámky mají shodný klíč.

Rozsah dodávky:

6-násobná konektorová lišta s vypínačem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky signální modrá RAL 5005 práškově nanášený lak.

Poznámka:

Počítačové pracoviště je kompatibilní se systémovými skříněmi č. 956000 956785 a lze jej s nimi libovolně kombinovat.