Organizér – výška 25 mm 2složkové, Šířka×hloubka v G / Typ: 2X6/1

Artiklové číslo: 951425 2X6/1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
939 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 50 mm
Hloubka 150 mm
Šířka v G 2
Hloubka v G 6
Počet přihrádek v boxu 1
Počet žlabů 1
Vhodné zásuvné dělicí destičky č. 951275 vel. B
Druh produktu Přihrádkové plato

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951425 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151867
Číslo výrobce 951425 2X6/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Organizéry a násuvné dělicí destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů s drážkami pro rozdělení dělicími destičkami.
Vnitřní strana žlábků s dvousložkovým 2K Haptoprene®. Vylepšené protiskluzové vlastnosti. Nástroj se nemůže při otevírání ani zavírání zásuvky sesmeknout.