Organizér – výška 25 mm 1složkové, Šířka×hloubka v G / Typ: 6X6/3

Artiklové číslo: 951415 6X6/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 150 mm
Hloubka 150 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 6
Počet přihrádek v boxu 3
Počet žlabů 3
Vhodné zásuvné dělicí destičky č. 951275 vel. B
Druh produktu Přihrádkové plato

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951415 6X6/3
EAN / GTIN 4062406151812
Číslo výrobce 951415 6X6/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Organizéry a zásuvné dělící destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů drážkovaná na rozčlenění pomocí dělících destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty