Inzetbakken hoogte 25 mm 1K 6X6/3

Artikelnummer: 951415 6X6/3
op aanvraag
Op voorraad
6.304 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 150 mm
Diepte 150 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 6
Aantal vakken in box 3
Aantal inzetbakken 3
Geschikte insteekschotjes Nr. 951275 maat B
Producttype Inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951415 6X6/3
EAN/GTIN 4062406151812

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen