Sada držáků na etikety červená 10dílná, Šířka etikety jednotka G: 3

Artiklové číslo: 951311 3
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 9,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka etikety jednotka G Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená
Vhodné pro Štítky
Druh produktu držák
Materiál plast
Šířka 60 mm
Výška 14 mm
Počet 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951311 3
EAN / GTIN 4062406193041
Číslo výrobce 951311 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák štítků k nastrčení na zásobník na drobné díly easyPick. Popis přímo fixou s vodorozpustnou náplní nebo prostřednictvím etiket Avery Zweckform L7656-25 (pro vel. 2) a Avery Zweckform L7658-25 (pro vel. 3). Etikety nejsou součástí dodávky.

Vhodné pro:

č. 951210, 951251 a 951265 vždy vel. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3 × 4/1; 3 × 6/1; 3 × 8/1; 3 × 10/1; 3 × 6/2; 3 × 6/3; 4 × 4/1; 4 × 6/1; 4 × 8/1; 4 × 10/1; 4 × 12/1; 4 × 16/1; 6 × 6/1; 6 × 8/1; 6 × 10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.