Jeu de porte-étiquettes rouges 10 pièces, Largeur d’étiquette unité G: 3

Réf.: 951311 3
Fixer le prix 10 unités (0,42 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d’étiquette unité G Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge
Pour Etiquettes
Type de produit Porte-outils
Matériau plastique
Largeur 60 mm
Hauteur 14 mm
Nombre 10

Identification et classification

Référence article 951311 3
EAN / GTIN 4062406193041
Réf. fabricant 951311 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-étiquettes à emboîter sur des bacs pour petites pièces easyPick. Utilisation directement avec un stylo à encre hydrosoluble ou avec des étiquettes Avery Zweckform L7656-25 (pour réf. 2) et Avery Zweckform L7658-25 (pour réf. 3). Les étiquettes ne sont pas fournies.

Adapté(s) pour:

951210, 951251 et 951265 chacun dans la réf. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.