Akumulátorový rázový utahovák se čtyřhranem 1/2 palce (12,5 mm) 600 Nm D x Š x V: 125 mm x 78 mm x 208 mm

Artiklové číslo: 9512-600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9512-600
EAN / GTIN 4000896265053
Číslo výrobce 9512-600
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Krátká délka hlavy a kompaktní provedení pro práci ve stísněných prostorech
  • Akumulátorový rázový utahovák ∙ 18 V
  • Základní nářadí ∙ bez akumulátoru ∙ bez nabíječky
  • Funkce automatického zastavení (volba pomocí tlačítka „M“) zastaví stroj, jakmile se rázový mechanismus rozběhne nebo přestane pracovat při uvolňování: Zabraňuje nadměrnému utahování nebo ztrátě šroubů a matic během provozu
  • Zabraňuje nadměrnému utahování např. malých šroubů díky možnostem nastavení ve třech různých rychlostních rozsazích („Speed Command“)
  • Otáčení ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček s aretací zapnutí
  • Elektronická rychlobrzda
  • LED indikátor kapacity akumulátoru na akumulátoru
  • Kompatibilní se všemi 18 V akumulátory řady 9500
  • 5stupňově laděné integrované LED světlo
  • Maximální utahovací moment: 406 Nm
  • Volnoběžné otáčky
    Stupeň 1: 0 - 1000 otáček/minutu
    Stupeň 2: 0 - 1800 otáček/minutu
    Stupeň 3: 0 - 2700 otáček/minutu
  • Rychlost úderu bez zatížení: 0 - 3750 otáček/minutu
  • Ergonomická protiskluzová pogumovaná rukojeť
  • Hmotnost (bez baterie): 1,2kg
  • Počet stupňů točivého momentu: 3
  • Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC):
    • Delší životnost, nízké opotřebení, není třeba měnit uhlíkové kartáčky
    • Vysoká účinnost, a tedy nižší spotřeba baterie - Kompaktnější motor umožňuje menší rozměry
  • Elektronický systém řízení (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje účinnost
  • Teplota nabíjení: 4 až 40 °C
  • Maximální teplota ložisek: 50° C
  • Hladina akustického výkonu: 95 db(A) Lp W
  • Zrychlení vibrací: 15,05 m/s2
  • Výstup: Čtyřhranný pohon 1/2 palce (12,5 mm)
  • Rozměry: 125 mm x 78 mm x 208 mm
  • Rozsah provozních teplot: -10 °C - 40 °C
  • Maximální utahovací moment [Nm]: 406 Nm
  • Maximální uvolňovací moment [Nm]: 600 Nm
  • Hladina akustického tlaku: 87 dB(A) Lp A

Věděli jste, že - Li-ion baterie:

  • Nemají paměťový efekt
  • Skládají se z článků 3,6 V
  • Mít napětí vyšší než 3,6 v po úplném nabití, tj. 5 článků á 3,6 v = 18 v – ale po úplném nabití je možné špičkové napětí až 20 v
    Pozor: Pro dlouhou životnost baterie skladujte baterii pouze s 50 až 80 % nabitím.
  • mají více než dvojnásobnou hustotu energie než např. nikl-kadmiové baterie
  • mají přibližně třikrát vyšší jmenovité napětí než nikl-metal hydridové baterie
  • k dosažení plné kapacity vyžadují několik kompletních nabíjecích cyklů