• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček, 36×20G, Výška čela zásuvek / typ: 100/2

Artiklové číslo: 950420 100/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Užitná plocha zásuvek v G: 36×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 36×20
Výška 75 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 36
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 900 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
Hmotnost 1,198 kg
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950420 100/2
EAN / GTIN 4062406152703
Číslo výrobce 950420 100/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělící lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělící příčky se zasunou do dělících lišt s drážkami.
Organizéry vyplní celou zásuvku 36×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36×20G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951570: 1 × vel. 100
Dělící lišty s drážkami č. 951520: 3 × vel. 100
Násuvná dělící přepážka 8G vel. 951781: 4 × vel. 100
Násuvná dělící přepážka 10G vel. 951801: 2 × vel. 100