Sada organizérů, 26×20G, Výška čela zásuvek / typ: 50/2

Artiklové číslo: 950360 50/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Obal volné
Materiál Plast
Barva Černá
Šířka 650 mm
Hloubka 500 mm
Výška 25 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 26
Hloubka v G 20
Vhodné pro Zásuvky
Šířka 650 mm
Hloubka 500 mm
Výška čela 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 50 mm; 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 26
Hloubka v G 20
Užitná šířka v G 26
Užitná hloubka v G 20
Hmotnost celkem 1,365 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950360 50/2
EAN / GTIN 4062406152833
Číslo výrobce 950360 50/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Organizéry a zásuvné dělící destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů drážkovaná na rozčlenění pomocí dělících destiček.
Organizéry vyplní celou zásuvku 26×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26×20G.

Obsah:

Organizéry 1složkové č. 951415: 8 × vel. 6×6/3; 4 × vel. 6×8/3; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1
Dělící zásuvné destičky do organizérů (10 kusů) č. 951275: 4 × vel. B