Inzetbakken-assortiment 50/2

Artikelnummer: 950360 50/2
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
Hoogte 25 mm
Breedte 650 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 26
Diepte in G 20
Inzetbakken hoogte 25 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 50 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 26
geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
Geschikt voor lades nuttige breedte 650 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 500 mm
Materiaal kunststof
Gewicht 1,365 kg
Producttype Lade inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950360 50/2
EAN/GTIN 4062406152833

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×20G.

T.b.v.:

Lades 26×20G.

Inhoud:

Inzetbakken 1K nr. 951415: 8 × Maat 6×6/3; 4 × maat 6×8/3; 2 × maat 2×6/1; 1 × maat 2×8/1
Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 4 × Maat B

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen