Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček 100/1

Artiklové číslo: 950270 100/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Užitná plocha zásuvek v G: 12×20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 12×20
Výška 75 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 12
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 300 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
Hmotnost 0,776 kg
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950270 100/1
EAN / GTIN 4062406152475

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělící lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělící příčky se zasunou do dělících lišt s drážkami.
Organizéry vyplní celou zásuvku 12×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 12×20G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951570: 1 × vel. 100
Dělící lišty s drážkami č. 951520: 2 × vel. 100
Násuvná dělící přepážka č. 951741: 6 × vel. 100

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly