{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Dělicí příčka; dvířka; korpus | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Materiál | Plast; Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 1 ks | |
| Počet háčků na klíče | 96 ks | |
| S háčky/držáky | ano | |
| S hákovou tyčí | ano | |
| Počet háků | 96 ks | |
| Druh produktu | Skříňka na klíče | |
| Montážní poloha | Upevnění na stěnu | |
| Situace při instalaci a montáži | Montáž na stěnu | |
| Šířka celkem Bg | 285 mm | |
| Celková hloubka Tg | 110 mm | |
| Výška celková Hg | 380 mm | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 950150 96 | |
| EAN / GTIN | 4062406152987 | |
| Číslo výrobce | 950150 96 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |