Raktų spintelė su kodine spyna 96

Prekės Nr.: 950150 96
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 380 mm
Plotis 285 mm
Gylis 110 mm
Kodinės spynos ⌀ 57 mm
Kabliukų raktams skaičius 96
Produkto rūšis Raktų spintelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950150 96
EAN / GTIN 4062406152987

Aprašymas

Modelis:

Korpusas, tarpinė sienelė ir durys iš lakštinio plieno. Paruošta tvirtinti prie sienos. Vidus išklotas polipropileno plokštėmis. Laikikliai su kabliukais tvirtinami pasirinktame aukštyje, numeriai eina eilės tvarka, yra raktų registras.
Rakinama naudojant kodinę spyną, kodas iš 4 skaitmenų.
Su varstoma tarpine sienele ir 96 kabliukais raktams (12 laikiklių po 8 kabliukus).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtas milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai