Šatní skříň se šikmou stříškou, oddíly, s plastovými nohami a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 2

Artiklové číslo: 949733 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel otevření dveří: 110
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,8 mm
Úhel otevření dveří 110 stupeň
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška vpředu 1 950 mm
Výška vzadu 2 170 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka každého oddílu 2 × 240 mm
Užitná hloubka každého oddílu 477 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty 1 420 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou 328 mm
Police šířka 298 mm
Hloubka polic 477 mm
Hmotnost 42 kg
Druh produktu Šatní skříň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949733 2
EAN / GTIN 4067263828808
Číslo výrobce 949733 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šatní skříň s integrovanou šikmou stříškou a extra širokou rozdělenou přihrádkou pro oddělení osobního a pracovního oděvu. Mezistěna v jednom oddílu slouží pro hygienické oddělení venkovního a pracovního oblečení. Křídlové dveře, které se zavírají k sobě, jsou centrálně zamykatelné zámkem. Dveře s ventilačními otvory Karo. S pevně přivařenou horní policí. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky.
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem.
S plastovými nohami.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Není možné žádné zvláštní lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.