{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,8 mm | |
| Úhel otevření dveří | 110 stupeň | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Výška | 1 950 mm | |
| Šířka | 600 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Užitná šířka každého oddílu | 2 × 240 mm | |
| Užitná hloubka každého oddílu | 477 mm | |
| Užitná výška každého oddílu na šaty | 1 420 mm | |
| Užitná výška každého odkládacího prostoru | 328 mm | |
| Police šířka | 298 mm | |
| Hloubka polic | 477 mm | |
| Hmotnost | 38 kg | |
| Druh produktu | Šatní skříň |
| Katalogové číslo | 949721 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263803782 | |
| Číslo výrobce | 949721 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |