Přídavná police, Typ: 1000

Artiklové číslo: 949514 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 60
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 60 kg
Materiál pozinkovaná
Šířka 994 mm
Hloubka 352 mm
Tloušťka 30 mm
Provedení police rovná police; rovná police
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949514 1000
EAN / GTIN 4062406194529
Číslo výrobce 949514 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Skříně č. 949501949506.