Počítačové pracoviště s krytem tiskárny, Typ: IT

Artiklové číslo: 948252 IT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Pracovní deska; dvířka
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Vstup typu zástrčky L
Vhodné pro země Itálie
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus; Tastaturschublade
Popsaná část, Antracitová šedá Auszugboden; Schubladenblende; Türen
Materiál Bambus; Polykarbonát; Ocelový plech
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Šedá
Výběr barev Volný výběr
S dveřmi ano; ano; ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře; dveře zasouvané dovnitř; zvedací/zlamovací dveře
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Dveře přední S okénkem pro prohlížení; S okénkem pro prohlížení
Automatické zavírání dveří ne
Se zásuvkami ano
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém zajišťovací systém Hoffmann
Korpus užitná šířka Bn 700 mm
Korpus užitná hloubka Tn 700 mm
Tvar zužujícího se pouzdra ne
Korpus užitná výška Hn 645 mm
Se zásuvkou na klávesnici ano
S krytem monitoru ano
Uchycení typů obrazovek ano
Elektrické vybavení ano
Se zásuvkovou lištou ano
Počet zásuvkových lišt 1 ks
Zásuvka typ L
Počet spínačů a vypínačů 1 ks
Korpus šířka v G 40
Korpus hloubka v G 28
Materiál deska Bambus
Druh produktu Skříň na počítač
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 120 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN EN 1047-1
Rozsah použití Kancelář; Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 1 000 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Celková výška Hg 1 620 mm
Korpus šířka Br 1 000 mm
Korpus hloubka Ti 700 mm
Korpus výška Ho 1 620 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Vestavěné osvětlení ne
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 948252 IT
EAN / GTIN 4062406074531
Číslo výrobce 948252 IT
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň na počítače se samostatně uzamykatelnými dvoukřídlými dveřmi s polykarbonátovým prosklením nebo s krytem tiskárny. Vybaveno dělicí příčkou pro věžovou přihrádku s pozinkovanou policí, výsuvnou policí (nosnost 45 kg) s pojistkou proti vytržení. Zásuvka na klávesnici se zapuštěnou a odnímatelnou odkládací miskou, s bambusovými opěrkami zápěstí a pojistkou proti vytržení. Všechny zámky mají shodný klíč. Kabelová průchodka na zadní straně korpusu. Odkládací deska z bambusu.
Se skladnou skříní na monitor TFT pro ploché obrazovky, uzamykatelnou, s úložným prostorem pro kabely. Samo držící, plynule nastavitelné zvedací dveře s polykarbonátovým kotoučem.

Lakování:

Korpus a zásuvka na klávesnici světle šedá RAL 7035, dvířka, čelo zásuvky a výsuvná police antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro přepravu, skladování a provoz počítačů, monitorů, tiskáren a dalších periferních zařízení.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Počítač používejte jen při zapnutém ventilátoru.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nevystavujte působení vysokých teplot, přímého slunečního záření, otevřeného ohně ani kapalin.
  • Zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Neodstavovat na počítačové pracoviště.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Děrovanou stěnu na zadní straně pro optimální větrání zcela nezakrývejte příslušenstvím easyfix.
  • Udržujte ventilátor a větrací otvory volné, nezakrývejte je.