{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Pracovní deska; dvířka; korpus | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Vstup typu zástrčky | E | |
| Vhodné pro země | Francie | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus; Tastaturschublade | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Auszugboden; Schubladenblende; Türen | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Oblast EX | ne | |
| Materiál | Bambus; Polykarbonát; Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| S dveřmi | ano; ano | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře; zvedací/zlamovací dveře | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupně | |
| Dveře přední | S okénkem pro prohlížení; S okénkem pro prohlížení | |
| Větrání skříně | ano | |
| Větrací mezera | ano | |
| Integrované technické odvzdušnění | ano | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1; 2 | |
| Celkový počet oddílů | 2 ks | |
| Užitná šířka přihrádky Bn1 | 700 mm; 223 mm | |
| Užitná výška přihrádky Hn | 645 mm; 645 mm | |
| Osazeno výsuvnou podlahou | ano | |
| Počet výsuvných polic na oddíl | 1 ks | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Osazeno policí | ano | |
| Počet polic v oddílu | 1 ks | |
| Typ police | Police | |
| Se zásuvkou na klávesnici | ano | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| S krytem monitoru | ano | |
| Tvar krytu monitoru | pravoúhlá | |
| Skříň na monitor užitná šířka BnM | 690 mm | |
| Užitná hloubka skříně na monitor TnM | 230 mm | |
| Užitná výška skříně na monitor HnM | 460 mm | |
| Elektrické vybavení | ano | |
| Se zásuvkovou lištou | ano | |
| Počet zásuvkových lišt | 1 ks | |
| Počet spínačů a vypínačů | 1 ks | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus šířka v G | 40 | |
| Korpus hloubka v G | 28 | |
| Nosnost | 45 kg | |
| Popsaná část | Auszugboden | |
| Materiál deska | Bambus | |
| Druh produktu | Skříň na počítač | |
| Hmotnost | 120 kg | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka Bg | 1 000 mm | |
| Celková hloubka Tg | 700 mm | |
| Celková výška Hg | 1 620 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1 | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano |
| Katalogové číslo | 948251 FR | |
| EAN / GTIN | 4062406074425 | |
| Číslo výrobce | 948251 FR | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |