• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sloupkový rám, hloubka pole 36 E, Výška: 3000mm

Artiklové číslo: 946000 3000

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 946000 3000
EAN / GTIN 4045197175922
Číslo výrobce 946000 3000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový plech s výztuhami, pevně svařený. Svislé nosné tyče jsou opatřeny otvory ve vzdálenosti po: 25 mm k uchycení zásuvek, výsuvného nebo přihrádkového dna. Podlahová příruba se závitovými pouzdry k vyrovnání výšky a ukotvení k podlaze.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodu nebezpečí převrácení je nutno ukotvit k podlaze!