Přídavná police pro závěsné skříňky, Pro šířku skříní / oddílů v G: 30

Artiklové číslo: 943914 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku skříní / oddílů v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Povlak Pozinkováno
oblast EX ne
Materiál Ocelový plech
Šířka 700 mm
Hloubka 325 mm
Výška 35 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 30
Nosnost max. 65 kg
Druh produktu police
Hmotnost 2 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943914 30
EAN / GTIN 4062406135607
Číslo výrobce 943914 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Police z pozinkovaného ocelového plechu.

Vhodné pro:

Závěsné skříně na stěnu č. 943901 – 943907.

Rozsah dodávky:

Police s nosníky.

Poznámka:

Vel. 30 a 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, protože tyto mají 2 oddíly.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.