Sací rohož 220 g/m² Profi. Robustní bavlněná netkaná textilie s vysokou protiskluzností. K ochraně podkladu před prachem a barvami. Dobrá savost a opakované použití. Téměř vodotěsná spodní strana z fólie. 1 m / 25 m

Artiklové číslo: 94262215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 94262215
EAN / GTIN 4013307820123
Číslo výrobce 94262215
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní bavlněné směsové rounovité materiály a speciální vlákna pro náročné použití na stavbách. Silně vpichované textilie pro nejvyšší nároky a dlouhou životnost. Snadno se rozválí, dlouho po něm lze chodit a částečně i několikrát zamést. Speciální směsi pro zvláště vysoké nároky

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku