{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×14G | |
| Užitná výška | 275 mm | |
| Užitná šířka | 650 mm | |
| Užitná hloubka | 350 mm | |
| Užitná šířka v G | 26 | |
| Užitná hloubka v G | 14 | |
| Hmotnost | 21 kg | |
| Druh produktu | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 940651 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406281458 | |
| Číslo výrobce | 940651 300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |