Vodorovná rychloupínka

Artiklové číslo: 93948
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 93948
EAN / GTIN 4020772093945
Číslo výrobce 93948
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka, pro odnímatelný rukojeťí.
Aby nedošlo k rušení obrysů v aplikaci, lze rukojeťí po otevření nebo zavření této vodorovné svorky odstranit.
S otevřenou podpěrou a vodorovnou nohou. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel. Ložiskové body jsou namazané.
rukojeťí 6837H není součástí rozsah dodávky a je objednán samostatně.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Upínací šroub: M6 x 35
  • hmotnost: 160 g
  • Velikost: 2
  • A: 6
  • Š: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32
  • F: 16
  • G: 12
  • H: 24
  • H1: 45,0
  • HW min: -1,5
  • HW max: 5
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L: 12,7
  • L1: 113
  • M: 19,5 - 29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38
  • α: 90°