Tensores horizontales

Número de artículo: 93948
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 93948
EAN / GTIN 4020772093945
Número del fabricante 93948
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal, para empuñadura extraíble.
Para evitar los contornos de interferencia en la aplicación, el empuñadura se puede quitar después de abrir o cerrar esta abrazadera horizontal.
Con brazo de apoyo abierto y pie horizontal. Galvanizado y pasivado. Remaches hechos de acero inoxidable. Los puntos de rodamiento están engrasados.
El empuñadura 6837H no está incluido en el suministro estándar y se pide por separado.
Completo con tornillo de empuje galvanizado templado Nº 6890.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Tornillo de sujeción: M6 x 35
  • peso: 160 g
  • Tamaño: 2
  • A: 6
  • An: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32
  • F: 16
  • G: 12
  • H: 24
  • H1: 45,0
  • HW min.: -1,5
  • HW máx.: 5
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L: 12,7
  • L1: 113
  • M: 19,5 - 29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38
  • α: 90°