Základní rám bez krytu, Zásuvka 24G hluboká, Vhodné pro regál se šířkou pole: 36G

Artiklové číslo: 935560 36G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro regál se šířkou pole Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Označení výrobce Grundrahmen ohne Abdeckung, Schublade 24G tief
Šířka v G 36
Hloubka v G 24
Barva Šedá
Druh produktu Základní rám
Provedení konstrukce Konstrukce z úhelníkových profilů
Pevnost materiálu 1,2 mm
Vhodné pro G
Jednotka specifická pro výrobce G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935560 36G
EAN / GTIN 4062406109998
Číslo výrobce 935560 36G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní rám z úhelníků s vyztužením, pevně přivařené. Výška čela 50 mm. Nutné ke stabilizaci pro pole regálu. Lze používat s č. 935535 popř. 935565 jako nejnižší odkládací polici.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.