Cadre de base sans recouvrement 36G

Réf.: 935560 36G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,20 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit Cadre de base

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935560 36G
EAN / GTIN 4062406109998

Description

Exécution:

Cadre robuste en cornières soudées avec entretoise. Hauteur frontale 50 mm. Indispensables par rayonnage pour la stabilisation. Peut être utilisé avec 935535 ou 935565 comme tablette de rangement inférieure.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.