• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Koncová lišta bočnice, Zásuvka 24G hluboká, Typ: 1

Artiklové číslo: 935462 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Délka 570 mm
Šířka 82 mm
Oblast použití Zásuvkový regál
Druh produktu Kryt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935462 1
EAN / GTIN 4062406110376
Číslo výrobce 935462 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Koncovou lištu bočnice můžete použít jen u sloupkových rámů, které jsou propojeny s bočnicí č. 935510; 935511, protože zde zasahuje plechová patka od police až do boční stěny (nelze kombinovat s plechovým obložením č. 935040; 935045 ve sloupkovém rámu).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.