{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 20 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
| Série | Pracovní stůl KOMPAKT-L; Pracovní stůl KOMPAKT-H | |
| Výška | 680 mm | |
| Šířka | 430 mm | |
| Hloubka | 630 mm | |
| Užitná výška | 620 mm | |
| Užitná výška dvířek | 620 mm | |
| Počet dvířek | 1 | |
| Vhodná police | 933732; 933734 | |
| Druh produktu | Korpus pracovního stolu |
| Katalogové číslo | 934860 430/620 | |
| EAN / GTIN | 4045197484147 | |
| Číslo výrobce | 934860 430/620 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |