Plastový drátěný kartáč. Pro hrubé čištění rzi a odolných nečistot. Zesílené drátěné chomáčky v přední části pro delší životnost. Zahnutá rukojeť zabraňující poranění kloubů prstů. 4 řady

Artiklové číslo: 93420710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 93420710
EAN / GTIN 4013307771944
Číslo výrobce 93420710
L-číslo L01876 100189
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

K odstranění odolných zbytků starých materiálů a rzi. Podle provedení s průběžnou škrabací čepelí pro použití s kladivem. Částečně použitelné na citlivých površích, jako jsou okna nebo skleněné desky.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku