Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříňka na nářadí z ocelového plechu, Model: W7T2

Artiklové číslo: 933810 W7T2

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933810 W7T2
Číslo výrobce 933810 W7T2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plášť z ocelového plechu. Boční lišty jsou opatřeny otvory ve vzdálenosti 20 mm pro uchycení vodicích kolejnicí zásuvky. Krycí deska z ocelového plechu se zvýšeným okrajem na 3 stranách a podložkou z rýhované gumy. Centrální zamykání zásuvek, vnitřní strana s drážkovanými lištami pro organizéry do zásuvek. Pojistka proti vysunutí všech zásuvek současně − otevřít můžete vždy pouze jednu zásuvku; ochrana proti převážení a pádu.
Včetně 1 police č. 933775.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 60; 100 mm
Výška dvířek: 540 mm
Počet pevných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.