{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 800 mm | |
| Šířka | 80 mm | |
| Hloubka | 660 mm | |
| Světlá šířka | 580 mm | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Vhodné pro hloubku desky | 700 mm | |
| Druh produktu | Energetický modul |
| Katalogové číslo | 933704 660 | |
| EAN / GTIN | 4045197678058 | |
| Číslo výrobce | 933704 660 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |