Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Univerzální pracovní stůl se světle šedou deskou Eluplan, se svěrákem a výškově stavitelným stojanem, Délka desky mm / model: 1500/7A

Artiklové číslo: 933425 1500/7A

Vyberte variantu a množství

Délka desky mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933425 1500/7A
Číslo výrobce 933425 1500/7A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska o tloušťce 50 mm. S otvory k upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů.
Deska pracovního stolu Eluplan; plastový potah se světle šedým povrchem odolným vůči oděru a nárazu, na desce z dřevěného masivu. Potah je antistatický, odolný proti slabým kyselinám a louhům. Krátkodobě odolný proti vysokým teplotám do cca 250 °C. Houževnatý povrch je obzvláště vhodný pro citlivé díly. Hrany po celém obvodu se světle šedým nákližkem ABS.
Zásuvkový blok, šířka 600 mm z ocelového plechu se zámkem s cylindrickou vložkou se 2 klíči a centrálním zamykáním. Podstavec o šířce 430 mm, s 1 zásuvkou se zámkem a sklopným svěrákem. Zásuvky z ocelového plechu se širokým hliníkovým madlem, možnost vytažení až na 90 %.
Sklopný a výškově nastavitelný přípravek GARANT č. 967568 vel. 120 včetně svěráku č.967100 vel. 120. Dveře zamykatelné pomocí cylindrického zámku.

Použití:

Svěrák lze sklápět nahoru a dolů, ve výšce v rozmezí 25 a 160 mm nad deskou pracovního stolu a lze jej otáčet o 360°.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Organizéry a příslušenství viz č. 933910 − 933990 a č. 960900 − 961500.
Zásuvka ve skříni svěráku není zamykatelná.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.