Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Univerzální pracovní stůl s deskou z bukového Multiplexu, Délka desky v mm / model: 1500/7A

Artiklové číslo: 933410 1500/7A

Vyberte variantu a množství

Délka desky v mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933410 1500/7A
Číslo výrobce 933410 1500/7A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska o tloušťce 50 mm. S otvory k upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů.
Deska pro pracovní stoly, materiál buk Multiplex, vodovzdorné lepidlo. Bezbarvý lak odolný proti UV záření.
Zásuvkový blok, šířka 600 mm z ocelového plechu se zámkem s cylindrickou vložkou se 2 klíči a centrálním zamykáním. Zásuvkové bloky lze montovat vpravo, vlevo nebo uprostřed desky pracovního stolu. Při délce desky 1500 mm lze nainstalovat 2 – 3 bloky, při délce desky 2000 mm 3 – 4 bloky (záleží na šířce bloku). Zásuvky z ocelového plechu se širokým hliníkovým madlem, možnost vytažení až na 90 %. Na vnitřních stranách drážkové lišty pro rozdělení.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Příslušenství viz č. 933910 - 933990, organizéry č. 960030 - 960180 systém organizérů Aqurado č. 960900 - 96 1500.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.